• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Einsatz 1/2″ lang XZN M10

Artikel-Nr.: NSV.10L
Netto: 23,33 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSV.10L
EAN / GTIN 3662424015465
Herstellernummer NSV.10L
L-Nummer L60130 9428

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 9.56
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 45
  • XZN [Nr.]: 10
  • Gewicht in Gramm: 93

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb