• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2Z, Set 5-tlg

Artikel-Nr.: NSI.5LPB
Netto: 164,35 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NSI.5LPB
    EAN / GTIN 3148519389128
    Herstellernummer NSI.5LPB
    L-Nummer L60130 11083

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Nut mit Metallring
    • Teflonbeschichtet zum Schonen von Leichtmetallfelgen
    • Neue Detection Box: Sofortige Bestandsaufnahme, selbst wenn die Box geschlossen ist
    • Leicht zu verstauen, leichter Transport in einer Tasche oder einer Werkzeugkiste
    • Inhalt: NSI.15L - NSI.17L - NSI.19L- NSI.21L - NSI.22L

    Merkmal:

    • H [mm]: 45
    • L [mm]: 185
    • T [mm]: 120
    • Gewicht in Kilogramm: 1,3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb