• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ 27 mm

Artikel-Nr.: NSD.27B
Netto: 19,41 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NSD.27B
EAN / GTIN 3662424012730
Herstellernummer NSD.27B
L-Nummer L60130 11175

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 39.8
  • L [mm]: 46
  • L1 [mm]: 15.8
  • Gewicht in Gramm: 267

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb