• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ 24 mm

Artikel-Nr.: NS.24A
Netto: 17,91 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NS.24A
    EAN / GTIN 3148516548306
    Herstellernummer NS.24A
    L-Nummer L60130 4209

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

    Merkmal:

    • A [mm]: 24
    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 35,0
    • H3 [mm]: 20
    • L [mm]: 45
    • L1 [mm]: 20
    • 6-Kant [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • Gewicht in Gramm: 169

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb