• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ lang 14 mm

Artikel-Nr.: NS.14LA
Netto: 23,08 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NS.14LA
EAN / GTIN 3148516553652
Herstellernummer NS.14LA
L-Nummer L60130 4218

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 22,5
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 17
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • Gewicht in Gramm: 201

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb