• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ 23 mm

Artikel-Nr.: NS.23A
Netto: 17,91 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NS.23A
EAN / GTIN 3148516548139
Herstellernummer NS.23A
L-Nummer L60130 2627

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 33,5
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • Gewicht in Gramm: 156

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.