• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2″ 18 mm

Artikel-Nr.: NS.18A
Netto: 15,37 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NS.18A
EAN / GTIN 3148516547255
Herstellernummer NS.18A
L-Nummer L60130 4206

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 27,5
  • H3 [mm]: 13
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 13
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • Gewicht in Gramm: 110

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb