• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1″ 75 mm

Artikel-Nr.: NM.75A
Netto: 450,01 €
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer NM.75A
    EAN / GTIN 3148516562296
    Herstellernummer NM.75A
    L-Nummer L60130 6375

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

    Merkmal:

    • A [mm]: 75
    • d [mm]: 86
    • d1 [mm]: 106
    • H3 [mm]: 50
    • L [mm]: 98
    • L1 [mm]: 50
    • 6-Kant [mm]: 6
    • BA: BA.75A
    • GA: GA.75A
    • Gewicht in Kilogramm: 3,300

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb