• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1″ 41 mm

Artikel-Nr.: NM.41A
Netto: 71,84 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NM.41A
EAN / GTIN 3148516560858
Herstellernummer NM.41A
L-Nummer L60130 5597

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 41
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 63
  • H3 [mm]: 30
  • L [mm]: 67
  • L1 [mm]: 30
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • Gewicht in Kilogramm: 1,040

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.