• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1″ 29 mm

Artikel-Nr.: NM.29A
Netto: 56,99 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NM.29A
EAN / GTIN 3148516559715
Herstellernummer NM.29A
L-Nummer L60130 6540

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 48
  • H3 [mm]: 20
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 20
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • Gewicht in Kilogramm: 0,520

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb