• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1″ lang 27 mm

Artikel-Nr.: NM.27LA
Netto: 92,49 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NM.27LA
EAN / GTIN 3148516568199
Herstellernummer NM.27LA
L-Nummer L60130 6378

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 46,0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 24
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • Gewicht in Kilogramm: 1,120

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb