• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ lang 33 mm

Artikel-Nr.: NK.33LA
Netto: 69,89 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NK.33LA
EAN / GTIN 3148516556059
Herstellernummer NK.33LA
L-Nummer L60130 3375

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 33
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 51
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 24
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • Gewicht in Gramm: 980