• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ 30 mm

Artikel-Nr.: NK.30A
Netto: 38,40 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NK.30A
EAN / GTIN 3148516553577
Herstellernummer NK.30A
L-Nummer L60130 2767

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 47
  • H3 [mm]: 23
  • L [mm]: 54
  • L1 [mm]: 23
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • Gewicht in Gramm: 545

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb