• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/4″ 27 mm

Artikel-Nr.: NK.27A
Netto: 37,23 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NK.27A
EAN / GTIN 3148516553140
Herstellernummer NK.27A
L-Nummer L60130 4214

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 43
  • H3 [mm]: 23
  • L [mm]: 54
  • L1 [mm]: 23
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • Gewicht in Gramm: 480

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.