• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/8″ 19 mm

Artikel-Nr.: NJ.19A
Netto: 16,17 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NJ.19A
EAN / GTIN 3148516547415
Herstellernummer NJ.19A
L-Nummer L60130 6694

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 27,5
  • H3 [mm]: 14
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 14,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.19A
  • GA: GA.18A
  • Gewicht in Gramm: 77

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb