• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 3/8″ 12 mm

Artikel-Nr.: NJ.12A
Netto: 14,99 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NJ.12A
EAN / GTIN 3148516545732
Herstellernummer NJ.12A
L-Nummer L60130 4194

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 19,0
  • H3 [mm]: 9
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 9,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.16A
  • GA: GA.15A
  • Gewicht in Gramm: 49

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb