• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchfahrwaage NFB 600K200M, Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 200 g

Artikel-Nr.: NFB 600K200M
Netto: 1.850,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NFB 600K200M
EAN / GTIN 4045761194472
Herstellernummer NFB 600K200M
L-Nummer L40250 882

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchfahrwaage zum schnellen Wiegen von z. B. Drahtkastenwagen, Wäschewagen, Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen, Transportkarren, Transportkoffern, Hubwagen, Rollbehältern, Mülltonnen etc
  • Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren. Dadurch kein Grubenrahmeneinbau nötig – das spart Geld
  • Wägebrücke: aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
  • Auswertegerät: Details siehe KERN KFB-TM
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 1600×1200×80 mm
  • Bauhöhe im Durchfahrbereich: 80 mm
  • Abmessungen Wägefläche B×T 1000×1000 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 250×160×58 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb