• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Stiefel S3 NF 696 S3 QRS XB 42

Artikel-Nr.: NF 696 S3 QRS XB 42
Netto: 176,81 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
EU-Schuhgröße 42
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NF 696 S3 QRS XB 42
EAN / GTIN 4044348493090
Herstellernummer NF 696 S3 QRS XB 42

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Aluminiumbeschichtetes Oberleder
  • Quick-Removal-System
  • Anziehschlaufe
  • Feuerfestes NOMEX® Garn
  • Knöchelpolsterung
  • Stahl-Zehenschutzkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage mit hitzeabweisender Aluminiumbeschichtung
  • Universelle Dämpfung
  • Laufsohle Perbunan Zermatt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb