• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollstuhlwaage MWS 400K100DM, Wägebereich 300 kg; 400 kg, Ablesbarkeit 100 g; 200 g

Artikel-Nr.: MWS 400K100DM
Netto: 1.850,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MWS 400K100DM
EAN / GTIN 4045761192874
Herstellernummer MWS 400K100DM
L-Nummer L40250 3167

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Besonders geeignet für das Wiegen von Patienten in Rollstühlen, durch die beidseitg befahrbare Plattform mit niedriger Bauhöhe und einem Speicher für Tara-Gewichte von bis zu fünf (Elektro-) Rollstühlen
  • Drei Waagen in einer: Durch das praktische Haltebügel-Set KERN MWS-A02, kann die Rollstuhlwaage MWS MWS 300K100M mit wenigen Handgriffen in eine Multifunktionswaage verwandelt werden. So können Patienten freistehend, gestützt auf die Haltebügel oder in einem Rollstuhl gewogen werden. Das Auswertegerät kann ergonomisch günstig direkt am Haltebügel montiert werden
  • Die große Wägeplatte aus Stahl eignet sich ebenfalls ideal zum Wiegen von Patienten im Adipositasbereich
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
  • Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden oder sitzenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
  • BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
  • Auswertegerät mit 2 Magneten auf der Rückseite, ideal zum Befestigen an metallischen Oberflächen, z. B. an der Wägeplatte
  • Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 1255×1060×69 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 1255×1060×69 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 50 h
  • Externer Netzadapter serienmäßig
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 1,8 m
  • Nettogewicht ca. 44 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb