• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modaflame Rain Multinorm Hose mit Lichtbogen Schutz Gelb/Marine S

Artikel-Nr.: MV71YNRS
Netto: 159,20 €
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
Artikelnummer MV71YNRS
EAN / GTIN 5036108330614
Herstellernummer MV71YNRS

Beschreibung

Beschreibung:

Die Modaflame Rain Multi-Norm Arc-Hose bietet vollen Schutz vor einer Reihe von Standards und ist vollgepackt mit Funktionen. Mit einer Zip-Off-Funktion auf der Rückseite kann der Latz komplett entfernt werden, um ihn in eine Hose zu verwandeln, was seine Vielseitigkeit insgesamt erhöht. Das reflektierende FR-Band verbessert die Sichtbarkeit, während kontrastierende Kniepaneele und der Saum vor Schmutz schützen.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Die Rückseite mit Reißverschluss verwandelt die Latzhose in eine Hose mit zusätzlicher Vielseitigkeit
  • Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
  • Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss
  • Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
  • Innenliegende Kniepolstertaschen, für schöneres aussehen
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • Antistatisch
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
  • flammhemmender Knopf und Reißverschluss
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Kontrastfarben
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame™ Regen + Warnschutz 98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet, gebunden an 60% Modacryl, 40% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 98% Polyester, 2% Kohlefaser, PU-beschichtet, gebunden an 60% Modacryl, 40% Baumwolle
Futterstoff: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Zusammensetzung des Futters: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Gewicht des Futters gm: 170
Gewicht des Futters oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb