• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Personenwaage MPS 200K100PM, Wägebereich 200 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: MPS 200K100PM
Netto: 730,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MPS 200K100PM
EAN / GTIN 4045761192829
Herstellernummer MPS 200K100PM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
  • Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
  • Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichem LCD-Display für bequemes Eingeben und Ablesen von Patientenwerten, wie z. B. Größe zur Berechnung des BMI
  • Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Stabile Wägeplatte aus Stahl mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
  • Dank der kompakten Abmessungen und dem guten Preis-/Leistungsverhältnis ist diese Serie ideal für die Behandlungszimmer in Arztpraxen und Krankenhäusern geeignet
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG

Merkmal:

  • Externer Netzadapter serienmäßig
  • Nettogewicht ca. 7 kg
  • LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Gesamtabmessungen (inkl. Stativ) B×T×H 275×460×1015 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 215×110×45 mm
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 275×295×58 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 50 h

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb