• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Personenwaage MPE 200K-1PEM, Wägebereich 250 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: MPE 200K-1PEM
Netto: 565,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MPE 200K-1PEM
EAN / GTIN 4045761213517
Herstellernummer MPE 200K-1PEM
L-Nummer L40250 3210

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • Mutter-Kind-Funktion: Das durch Wägung ermittelte Gewicht des Elternteils wird per Knopfdruck auf Null gestellt. Anschließend wird das Elternteil gemeinsam mit dem Kind gewogen. Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt. Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm des Elternteils gewogen werden können
  • Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
  • Baugleich mit Kern MPE jedoch ohne Netzadapter, nur Batteriebetrieb. Besonders attraktiv im Preis
  • Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Batteriebetrieb möglich, Netz- und Akkubetrieb optional
  • Bequem zu transportieren dank der beiden integrierten Transportrollen
  • Die ergonomisch optimierte Bauform und die robuste Ausführung prädestinieren diese Serie für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
  • Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden
  • Praktische Zweitanzeige an der Waagenrückseite, dadurch bequem vom Patienten und dem Arzt oder Pflegepersonal ablesbar
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten

Merkmal:

  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 365×360×80 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Nettogewicht ca. 11 kg
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
  • Gesamtabmessungen B×T×H 365×570×1030 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb