• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XXL Schaumstoffmodul für M4 Schubladen mit Schlagwerkzeugen

Artikel-Nr.: MODM.XXL6
Netto: 934,50 €
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
    Produktart Wandhängeschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer MODM.XXL6
    EAN / GTIN 3662424153167
    Herstellernummer MODM.XXL6

    Beschreibung

    Beschreibung:

    XXL Schaumstoffmodul für M4 Schubladen mit Schlagwerkzeugen

    Lieferumfang:

    • Allesschneider, gerade Klinge (980)
    • Gripzange, lange Backen (501A)
    • Verstellbare Zange lackiert 300mm (179A.30)
    • Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung mit Ø Spitze 1,3 mm und Ringweite 10 - 25 mm (177A.13)
    • Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung mit Ø Spitze 1,8 mm und Ringweite 19 - 60 mm (177A.18)
    • Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung mit Ø Spitze 1,3 mm und Ringweite 10 - 25 mm (179A.13)
    • Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung mit Ø Spitze 1,3 mm und Ringweite 19 - 60 mm (179A.18)
    • Verstellbare Zange verchromt 245mm (181A.34L)
    • Zange mit Doppelgelenk extra lang (185.34L)
    • Flachrundzange 200mm CPE (185A.20CPE)
    • Seitenschneider 160mm CPE (192A.20CPE)
    • Spezialzange für Schnellanschlüsse von Kraftstoffleitungen (DM.FA)
    • Zange zum Abziehen und Anbringen selbst-spannender elastischer Ketten (DM.MUB-AP)
    • Zange für Schnellverschluss-Schellen (DM.CCPB)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb