• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modul Steckschluessel 1/4Z R.161B 46tl

Artikel-Nr.: MODM.R161-36
Netto: 344,44 €
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
    Produktart Wandhängeschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer MODM.R161-36
    EAN / GTIN 3662424075971
    Herstellernummer MODM.R161-36
    L-Nummer L60130 9555

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit dem modularen Ordnungssystem von FACOM kompatibel:- Passend für Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ und Kasten MBOX.L. Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: R.161B.
    • 10 Nüsse 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
    • 2 Verlängerungen 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
    • 1 Kardan 1/4″: R.240A.
    • 1 Gleitgriff 1/4″: R.120A.
    • 1 Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A.
    • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4″ mit Standard-Federring für Einsätze 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
    • 20 Einsätze - Antrieb 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
    • EP.1T für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben: PH1 - PH2 - PH3.
    • ED.1T für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2 - PZ3.
    • ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
    • EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
    • EXR.1 für Resistorx®-Schrauben: TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
    • 8 Stiftschlüssel mit Kugelköpfen, metrisch, im Satz (83SH.JP9A): 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm.
    • Schaumstoffauflage (420 x 188 mm): PM.MODR1AN
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb