• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehrungs-Spannsystem MCX

Artikel-Nr.: MCX
Netto: 41,85 €
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
Produktart Winkelspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MCX
EAN / GTIN 4008158032030
Herstellernummer MCX
L-Nummer L80030 354

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gehrungsspannsystem für Winkel von 22,5°, 30°, 45° und 60°
  • Gleichmäßiger Druck auf die Gehrung
  • Werkzeuglos umsteckbare Winkeladapter
  • Passend für Original BESSEY Temperguss-Schraubzwingen TG und Ganzstahl-Schraubzwingen GZ, GMZ sowie Einhandzwingen EHZ, EZS, DUO

Merkmal:

  • Spannweite: 100 mm
  • Winkelbereich: 22,5°/30°/45°/60°

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen