• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stuhlwaage MCD 300K-1, Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: MCD 300K-1
Netto: 1.150,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MCD 300K-1
EAN / GTIN 4045761202030
Herstellernummer MCD 300K-1
L-Nummer L40250 2131

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Stuhlwaage ist das ideale Messinstrument für die Altenpflege und Paramedizin, einschließlich Wiegungen im adipösen Bereich bis 300 kg
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Für gebrechliche Patienten bietet die bequeme, ergonomisch optimierte Sitzschale sicheren Halt während der Wiegung
  • Zwei umklappbare Armlehnen und Fußstützen erleichtern das Platznehmen. Ideal für übergewichtige Patienten oder zum barrierefreien Umsetzen z. B. vom Bett auf die Stuhlwaage
  • Durch ihre vier lenkbaren Rollen gewährleistet diese Stuhlwaage ein Höchstmaß an Mobilität im Verbringen zum Patienten. Dadurch wird eine höhere Zeiteffizienz des Personals sowie eine verbesserte Sicherheit der Patienten erreicht, die in ihrem gewohnten Umfeld gewogen werden können
  • Der praktische Batteriebetrieb mittels handelsüblicher Batterien sorgt für große Flexibilität und Unabhängigkeit von Netzadaptern, Steckdosen, Ladegeräten etc
  • Ergonomisch angeordnete Handgriffe
  • Fahrbare Ausführung mit vier lenkbaren Rädern und besonders komfortablen Feststellbremsen hinten
  • Sitzfläche und Fußauflagen in deutlich kontrastierendem Schwarz, dadurch ideal für Demenzpatienten geeignet
  • Die Rollen ermöglichen durch ihren großen Querschnitt ein bequemes Überwinden von Türschwellen, Kanten und Spalten von Personenaufzügen
  • Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 s um 1 Stelle erhöht werden
  • Hold-Funktion: Bei unruhig sitzenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und ″eingefroren″. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 200×130×60 mm
  • Nettogewicht ca. 20 kg
  • Batterien inklusive, 6×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 40 h
  • Gesamtabmessungen B×T×H 625×990×985 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb