• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Babywaage MBC 15K2DM, Wägebereich 6 kg; 15 kg, Ablesbarkeit 2 g; 5 g

Artikel-Nr.: MBC 15K2DM
Netto: 410,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MBC 15K2DM
EAN / GTIN 4045761192935
Herstellernummer MBC 15K2DM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Beliebt in der Pädiatrie: die große Liegefläche mit ihrer optimalen, ergonomischen Rundung ist ideal für das sichere Wiegen von Säuglingen geeignet
  • Spezielle Funktion für Neonatologie-Stationen: Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
  • Robuster ABS-Kunststoff. Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Hold-Funktion: Bei unruhig liegenden oder stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit sich dem kleinen Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Batteriebetrieb möglich, Netz- und Akkubetrieb optional

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Liegefläche B×T×H 600×280×55 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 320×410×70 mm
  • Gesamtabmessungen inkl. Größenmessstab B×T×H 600×407×120 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h
  • Nettogewicht ca. 4,6 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.