• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsaegen-Set Carbide Elektriker 8tlg

Artikel-Nr.: LXAH3LSET6
Netto: 319,70 €
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LXAH3LSET6
EAN / GTIN 885911630085
Herstellernummer LXAH3LSET6
L-Nummer L51190 282

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lochsaegen-Set Carbide, Elektriker-Set im Transportkoffer 8-tlg.
  • Hartmetallbestückte Lochsägen – extrem haltbare und ausdauernde Carbide Lochsäge zum Bohren von Löchern in Holz, nageldurchsetztem Holz, Stahl, Edelstahl, Gusseisen und weiteren abrasiven Materialien
  • Bis zu 50x höhere Lebensdauer (im direkten Vergleich mit LENOX Bi-Metall Lochsägen bei Gusseisen)
  • Hochwertige Carbide-Segmente werden auf die Zähne aufgeschweisst, für höhere Haltbarkeit und zum Schutz der Zähne vor Ausreissen
  • Extrem vielseitig – aggressive Zahnung schneidet durch Holz, nageldurchsetztes Holz, Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Faserzement und Gipskarton
  • SPEED SLOT® - große, durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns
  • Inhalt: Lochsägen 22 mm, 29 mm, 35 mm, 45 mm, 51 mm, 64 mm, zwei Adapter (1L, 2L) mit Zentrierbohrer, Transportkoffer

Inhalt:

1 Stück

Lieferumfang:

  • Lochsägen 22mm, 29mm, 35mm, 45mm, 51mm, 64mm, zwei Adapter (1L, 2L) mit Zentrierbohrer, Transportkoffer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb