• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsaege Carbide 57 mm

Artikel-Nr.: LXAH3214
Netto: 64,80 €
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LXAH3214
EAN / GTIN 885911629676
Herstellernummer LXAH3214
L-Nummer L51190 310

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lochsaege Carbide CTHS 2 1/4 57 mm
  • Hartmetallbestückte Lochsägen – extrem haltbare und ausdauernde Carbide Lochsäge zum Bohren von Löchern in Holz, nageldurchsetztem Holz, Stahl, Edelstahl, Gusseisen und weiteren abrasiven Materialien
  • Bis zu 50x höhere Lebensdauer (im direkten Vergleich mit LENOX Bi-Metall Lochsägen bei Gusseisen)
  • Hochwertige Carbide-Segmente werden auf die Zähne aufgeschweisst, für höhere Haltbarkeit und zum Schutz der Zähne vor Ausreissen
  • Extrem vielseitig – aggressive Zahnung schneidet durch Holz, nageldurchsetztes Holz, Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Faserzement und Gipskarton
  • SPEED SLOT® - große, durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns

Inhalt:

1 Stück

Lieferumfang:

  • Lochsaege Carbide 57mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb