• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsaege Carbide 41 mm

Artikel-Nr.: LXAH3158
Netto: 48,80 €
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
    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer LXAH3158
    EAN / GTIN 885911629638
    Herstellernummer LXAH3158
    L-Nummer L51190 302

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Lochsaege Carbide CTHS 1 5/8 41 mm
    • Hartmetallbestückte Lochsägen – extrem haltbare und ausdauernde Carbide Lochsäge zum Bohren von Löchern in Holz, nageldurchsetztem Holz, Stahl, Edelstahl, Gusseisen und weiteren abrasiven Materialien
    • Bis zu 50x höhere Lebensdauer (im direkten Vergleich mit LENOX Bi-Metall Lochsägen bei Gusseisen)
    • Hochwertige Carbide-Segmente werden auf die Zähne aufgeschweisst, für höhere Haltbarkeit und zum Schutz der Zähne vor Ausreissen
    • Extrem vielseitig – aggressive Zahnung schneidet durch Holz, nageldurchsetztes Holz, Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Faserzement und Gipskarton
    • SPEED SLOT® - große, durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns

    Inhalt:

    1 Stück

    Lieferumfang:

    • Lochsaege Carbide 41mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb