• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Atmungsaktive Warnschutzjacke für Damen Gelb XXXL

Artikel-Nr.: LW70YERXXXL
Netto: 42,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LW70YERXXXL
EAN / GTIN 5036108294671
Herstellernummer LW70YERXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Eine stilvolle Damen-Warnschutz-Jacke. Die moderne Silhouette und das abgewinkelte Reflektorband sorgen für eine ansprechende figurbetonende Passform. Durch das atmungsaktive, strapazierfähige Oxford-Gewebe, dem verlängertem Rückenteil, der abnehmbaren Kapuze und den sicheren Reißverschlusstaschen eignet sich die Jacke für diverse Arbeitseinsätze.

Merkmal:

  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Raglan Ärmel für eine bequeme Passform
  • Verdeckte abnehmbare Kapuze für zusätzlichen Komfort
  • Passform für Damen
  • Verdeckte Handytasche
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verfügbar in Größe XS-3XL
  • CE zertifiziert
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Werkstoff:

Obermaterial: 300D atmungsaktiv: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Gewicht des Futters gm: 60
Gewicht des Futters oz: 2
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb