Beschreibung:
Dieses Modell wurde mit modernen Designmerkmalen und einer vorteilhaften Passform aktualisiert. Der Komfort dieses Kleidungsstücks wird durch das Action-Back-Design noch erhöht.
Merkmal:
- Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
- Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- Verdeckte Scherentasche
- Schlüsselschlaufe in der Tasche
- Verdeckter Reißverschluss
- Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
- Passform für Damen
- Erhältlich ab Größe XS
Werkstoff:
Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;