• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gurt mit Doppel-Karabinerhaken 1,2 m SLS

Artikel-Nr.: LAN1.2
Netto: 36,27 €
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
Artikelnummer LAN1.2
EAN / GTIN 3662424028571
Herstellernummer LAN1.2
L-Nummer L60130 9675

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gurt zum Einhängen von Werkzeugen der Reihe FACOM SLS an den Gürtel
  • 2 Karabinerhaken aus Edelstahl, 80 mm, mit Verriegelungsschraube
  • Der Gurt eignet sich besonders zum Einhaken schwerer Werkzeuge an den Gürtel bzw. an externe Träger (Leiter, Gerüst, Fahrkorb). Mit diesem Gurt lassen sich schwere Werkzeuge optimal sichern.
  • Länge des gestreckten Gurts ohne Karabinerhaken: 1,20 m
  • Gurtbreite: 18 mm
  • Zulässige Nennlast: 6 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb