Ausführung:
- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe.
- Selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern.
- Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt.
- Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund.
- Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium.
- Elektronische Messuhr für jede Messposition drehbar.
Messbereich 20 - 50 mm.
Beschreibung:
Selbstzentrierende Messpistole im Satz Micromar 844 AS ;Werksnorm;Messbereich: 20 - 50mm;Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Digitale Messuhr 1086 R, Einstellringe, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui