• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KX3 Ripstop Shorts Dunkle Marine 40

Artikel-Nr.: KX340DNR40
Netto: 37,60 €
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
Artikelnummer KX340DNR40
EAN / GTIN 5036108317325
Herstellernummer KX340DNR40

Beschreibung

Beschreibung:

Moderne Arbeitsshorts aus hochfestem Ripstop-Material, hochelastisch. Sehr funktionell mit Schrittzwickel, seitlicher Elastik und einem hohen Rückenbund, der in allen Arbeitspositionen Schutz bietet. Multifunktionale Oberschenkeltaschen ermöglichen die sichere Aufbewahrung von Handys, Stiften und Werkzeug.

Merkmal:

  • Stretch Ripstop bietet überlegenen Komfort und erhöhte Bewegungsfreiheit
  • Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch
  • 11 Taschen mit ausreichendem Stauraum
  • Zollstocktasche
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Handy-tasche
  • Stabile GÜrtelschlaufen
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop
Gewicht der Hülle gm: 230
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb