• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewaage KGP 60K-3L, Wägebereich 60 kg, Ablesbarkeit 2 g

Artikel-Nr.: KGP 60K-3L
Netto: 600,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KGP 60K-3L
EAN / GTIN 4045761217997
Herstellernummer KGP 60K-3L
L-Nummer L40250 3393

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dieser Kombination aus Plattform (KERN KFP V20 IP65) und digitalem Wägetransmitter (KERN YKV-01) sind Ihre Wägeprozesse fit für die Anforderungen der Industrie 4.0. Einfach Plattform aufstellen, digitalen Wägetransmitter ins Netzwerk einbinden und loswiegen
  • Für schnellen Transfer der Wägedaten an angeschlossene Netzwerke, Computer etc
  • USB- und RS-232 Datenschnittstelle serienmäßig, Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
  • Übertragungsformate frei konfigurierbar
  • Digitaler Wägetransmitter mit serienmäßiger Ethernet-Datenschnittstelle auf Anfrage
  • Funktionen: Wiegen, Tarieren
  • Interne Auflösung 16 Mio. Teile
  • Messfrequenz 10 Hz
  • Bequemes Konfigurieren über die mitgelieferte Software
  • KERN YKV-01: Geeignet für Wandmontage und DIN-Schienenmontage (optional)

Merkmal:

  • Material Wägeplatte Edelstahl
  • KERN YKV-01: Gesamtabmessungen B×T×H 100×140×36 mm
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.