• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KFP 3V20M, Wägebereich 3 kg, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: KFP 3V20M
Netto: 205,00 €
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KFP 3V20M
EAN / GTIN 4045761250123
Herstellernummer KFP 3V20M

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl-Wägeplatte, Unterbau Stahl lackiert
  • 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig

Merkmal:

  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 230×230×110 mm
  • Nettogewicht ca. 3,8 kg
  • Kabellänge ca. 2,5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb