• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KFP 300V20M, Wägebereich 150 kg; 300 kg, Ablesbarkeit 10 g

Artikel-Nr.: KFP 300V20M
Netto: 670,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KFP 300V20M
EAN / GTIN 4045761102057
Herstellernummer KFP 300V20M

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl-Wägeplatte, Unterbau Stahl lackiert
  • 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig

Merkmal:

  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 650×500 mm
  • Nettogewicht ca. 22 kg
  • Kabellänge ca. 2,5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb