• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägebrücke KFP 3000V20LNM, Wägebereich 3000 kg, Ablesbarkeit 1000 g

Artikel-Nr.: KFP 3000V20LNM
Netto: 2.520,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KFP 3000V20LNM
EAN / GTIN 4045761185210
Herstellernummer KFP 3000V20LNM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen
  • Wägebrücke Stahl lackiert, Wägeplattengröße 1500×1500×130 mm Stahl-Riffelblech. Extrem biegesteif durch hohe Materialstärke
  • 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
  • Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional)
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
  • Bequemer Zugang zur Junction-Box von oben
  • Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben

Merkmal:

  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 1500×1500×80 mm
  • Nettogewicht ca. 150 kg
  • Kabellänge ca. 5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb