• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KFP 15V20M, Wägebereich 6 kg; 15 kg, Ablesbarkeit 0,5 g

Artikel-Nr.: KFP 15V20M
Netto: 280,00 €
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KFP 15V20M
EAN / GTIN 4045761101999
Herstellernummer KFP 15V20M

Beschreibung

Beschreibung:

  • Edelstahl-Wägeplatte, Unterbau Stahl lackiert
  • 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig

Merkmal:

  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 300×240 mm
  • Nettogewicht ca. 4,0 kg
  • Kabellänge ca. 2,5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb