• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägebrücke KFD 600V20LM, Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 200 g

Artikel-Nr.: KFD 600V20LM
Netto: 2.590,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer KFD 600V20LM
EAN / GTIN 4045761135673
Herstellernummer KFD 600V20LM
L-Nummer L40250 2888

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, zwei Auffahrrampen integriert, extrem biegesteif
  • Extrem flach für Auffahren ohne Hindernis: Auffahrhöhe nur 45 mm
  • 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e

Merkmal:

  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 1800×1400×80 mm
  • Nettogewicht ca. 155 kg
  • Kabellänge ca. 5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb