• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägebrücke KFD 1500V20LM, Wägebereich 1500 kg, Ablesbarkeit 500 g

Artikel-Nr.: KFD 1500V20LM
Netto: 2.590,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer KFD 1500V20LM
    EAN / GTIN 4045761135659
    Herstellernummer KFD 1500V20LM

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, zwei Auffahrrampen integriert, extrem biegesteif
    • Extrem flach für Auffahren ohne Hindernis: Auffahrhöhe nur 45 mm
    • 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e

    Merkmal:

    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 1800×1400×78 mm
    • Nettogewicht ca. 175 kg
    • Kabellänge ca. 5 m

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb