• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auswertegerät KFB-TM, 52 mm

Artikel-Nr.: KFB-TM
Netto: 260,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Anzeigegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KFB-TM
EAN / GTIN 4045761194403
Herstellernummer KFB-TM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit
  • Anzeige (Segmente): 5 + 1/2-stellig
  • Auflösung eichfähig: 6000 e
  • Auflösung nicht eichfähig: 30000 d
  • Ziffernschritte: 1, 2, 5, 10, n
  • Stückzählen mit Referenz
  • Integriertes KERN Communication Protocol (KCP), ideal zum Anschließen eines Warenwirtschafts- oder ERP-Systems -
  • Kompatibel mit der KERN EasyTouch App
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig

Merkmal:

  • LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 250×160×65 mm
  • Nettogewicht ca. 1,2 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb