• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wiegebalken KFA 3000V20L, Wägebereich 3000 kg, Ablesbarkeit 1000 g

Artikel-Nr.: KFA 3000V20L
Netto: 1.350,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Messplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer KFA 3000V20L
    EAN / GTIN 4045761155756
    Herstellernummer KFA 3000V20L
    L-Nummer L40250 3137

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wiegebalken Stahl lackiert, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
    • Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Wiegebalken
    • Version bis 6 t verfügbar. Je eine Rolle und ein Handgriff pro Wiegebalken zum bequemen Transport der Waage

    Merkmal:

    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 2000×120×100 mm
    • Nettogewicht ca. 65 kg
    • Kabellänge ca. 5 m

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb