• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KERN KBP 30V20M

Artikel-Nr.: KBP 30V20M
Netto: 220,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KBP 30V20M
EAN / GTIN 4045761475823
Herstellernummer KBP 30V20M

Beschreibung

Beschreibung:

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65
Edelstahl-Wägeplatte; Unterbau Stahl lackiert; 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Vorbereitung zur einfachen Montage des ESD-Erdungssets an der Wägebrücke; Informationen zur Lastzelle auf der Wägebrücke erleichtern Montage des Auswertegeräts;

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb