• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform KERN KBP 15V20LM

Artikel-Nr.: KBP 15V20LM
Netto: 220,00 €
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer KBP 15V20LM
EAN / GTIN 4045761475793
Herstellernummer KBP 15V20LM

Beschreibung

Beschreibung:

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65
Edelstahl-Wägeplatte; Unterbau Stahl lackiert; 1 Wägezelle, Aluminium, silikonbeschichtet, IP65, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Vorbereitung zur einfachen Montage des ESD-Erdungssets an der Wägebrücke; Informationen zur Lastzelle auf der Wägebrücke erleichtern Montage des Auswertegeräts;

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb