• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paketkarre

Artikel-Nr.: K1331P
Netto: 259,08 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Transportkarre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer K1331P
    EAN / GTIN 4017976681726
    Herstellernummer K1331P

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 300
    Schaufelbreite (mm): 320/250
    Schaufeltiefe (mm): 250/500
    Gesamtbreite (mm): 580
    Gesamttiefe (mm): 873
    Gesamthöhe (mm): 1300
    Bereifung: PU-Vollmaterial
    Radgröße (mm): 260 x 85

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb