• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

15-teilige Abziehvorrichtung für LKW-Achsen im Koffer

Artikel-Nr.: K-226-4/12
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.324,20 €
Lieferbar in 6-8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K-226-4/12
Kopieren
EAN / GTIN 4021176035753
Kopieren
Herstellernummer K-226-4/12
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die 15-teilige Abziehvorrichtung für LKW-Achsen im Koffer der Baureihe K-226 wird zum Abziehen von Radnaben an SAF und BPW Achsen für LKW und NFZ in der Automotive genutzt. Neben Abziehvorrichtungen sind zudem eine hydraulische Zusatzpresse sowie mehrere Adapter enthalten, die die Anwendung an den meisten gängigen Modellen ermöglichen.
  • Druckstücke und Verlängerungen sind bereits im Satz enthalten und erweitern die Anwendung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 500 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 19 11/16
  • Gesamttiefe [mm]: 420 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 16 9/16
  • Gesamthöhe [mm]: 125 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 4 15/16
  • max. Zugkraft [kN]: 150 kN
  • max. Zugkraft [t]: 15 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 16.53
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Innengewinde der Verbindungsmutter [mm]: M18x1,5, M20x1,5, M22x1,5
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [Nm]: 50 Nm
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [mm]: 336 mm
  • Spanntiefe Abziehvorrichtung [inch]: 13 1/4
  • Spannweite Abziehvorrichtung (min. - max.) [mm]: 116 mm - 380 mm
  • Anzahl der Teile: 15
  • Verpackung: Koffer
  • Bestandteile: 9-2, 18-4
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 500 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 420 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 125 mm
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 1
  • Seitengriff vorhanden: Nein
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Durchmesser der Wechseldruckstücke [mm]: 90x30, 110x30mm
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Ja

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb