• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 3/4″ 120 - 600 Nm

Artikel-Nr.: K.306A600
Netto: 1.234,19 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.306A600
EAN / GTIN 3148518213196
Herstellernummer K.306A600
L-Nummer L60130 3814

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit ab Werk: ± 4 %
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert

Merkmal:

  • L [mm]: 990
  • Anschluss: 14 x18
  • Kasten: BP.D600
  • Leistung [N.m]: 120 - 600
  • Schlüssel: K.306-600D
  • Knarren: K.382
  • Messteilung [N.m]: 2,00
  • Gewicht in Kilogramm: 5,160

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb