• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 3/4″ 300 - 1500 Nm

Artikel-Nr.: K.202DB
Netto: 1.577,78 €
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer K.202DB
    EAN / GTIN 3148510309323
    Herstellernummer K.202DB
    L-Nummer L60130 5929

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Genauigkeit: ± 4 % des angezeigten Werts
    • Zwei Ableseskalen: Nm und lbf·ft
    • Skalenuhr mit großem Durchmesser
    • Leuchtsignal beim Erreichen des Anziehdrehmoments
    • Zylindrischer Anschluss, Durchmesser 30 mm
    • Nummeriert, mit Eichzertifikat geliefert

    Merkmal:

    • L [mm]: 595
    • Leistung [lbf.ft]: 250 - 1100
    • Leistung [N.m]: 300 - 1500
    • Messteilung [lbf.ft]: 50
    • Messteilung [N.m]: 50
    • Gewicht in Kilogramm: 4,65

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb